日研工作所
フランジスルー型NPUドリルチャック
フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]
把握径(Φmm)
6~13、26.5
ΦD
48.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29297136
NBT40-NPU13F-105
No.40
1.9
112.1~123.1
¥
51,240
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297145
NBT40-NPU13F-150
No.40
2.4
157.1~168.1
¥
53,130
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297154
NBT50-NPU13F-110
No.50
4.4
117.1~128.1
¥
66,470
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297163
NBT50-NPU13F-150
No.50
4.8
157. 1~168.1
¥
68,150
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください