曜日別特売

フランジスルー型スリムチャック

フランジスルー型スリムチャック - 日研工作所
内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
質量(kg)
L2
D1
C1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29297249BT50-SK10F-200No.504.8755~1027.5
66,220
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297258BT50-SK13F-200No.505.2925~1333
68,200
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297267BT50-SK16F-200No.505.59010~1640
68,860
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297276NBT40-SK10F-120No.401.4735~1027.5
57,640
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297285NBT40-SK10F-150No.401.6735~1027.5
59,290
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297294NBT40-SK10F-180No.401.6735~1027.5
66,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297303NBT40-SK10F-90No.401.2485~1027.5
55,660
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297319NBT40-SK13F-120No.401.7885~1333
61,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297328NBT40-SK13F-150No.401.8885~1333
64,570
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297337NBT40-SK13F-180No.401.8885~1333
68,860
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297346NBT40-SK13F-90No.401.4585~1333
58,960
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29297355NBT40-SK16F-120No.401.78810~1640
61,820
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297364NBT40-SK16F-150No.401.911810~1640
66,220
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297373NBT40-SK16F-180No.402.014810~1640
69,740
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297389NBT40-SK16F-90No.401.55810~1640
59,840
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297398NBT40-SK20F-120No.402.09010~2048.5
68,090
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297407NBT40-SK20F-90No.401.46010~2048.5
66,110
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297416NBT40-SK25F-120No.402.09116~2555
68,090
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297425NBT40-SK25F-90No.401.86116~2555
66,110
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297434NBT40-SK6F-120No.401.4604~619.5
58,080
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297443NBT40-SK6F-90No.401.1514~619.5
55,330
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297459NBT50-SK10F-105No.504.2575~1027.5
64,900
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297468NBT50-SK10F-165No.504.6755~1027.5
67,540
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297477NBT50-SK10F-200No.504.8755~1027.5
71,720
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297486NBT50-SK10F-225No.505.1755~1027.5
75,130
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297495NBT50-SK13F-105No.504.5625~1333
66,770
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297504NBT50-SK13F-165No.504.9925~1333
70,180
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297513NBT50-SK13F-200No.505.2925~1333
73,480
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297529NBT50-SK16F-105No.504.76210~1640
67,650
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297538NBT50-SK16F-165No.505.19010~1640
70,290
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297547NBT50-SK16F-200No.505.59010~1640
74,360
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297556NBT50-SK20F-105No.504.36210~2048.5
75,900
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297565NBT50-SK20F-165No.505.012210~2048.5
78,100
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297574NBT50-SK25F-105No.505.26216~2555
75,900
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297583NBT50-SK25F-165No.505.612216~2555
78,100
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297599NBT50-SK6F-105No.503.8554~619.5
64,680
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297608NBT50-SK6F-165No.504.0604~619.5
68,090
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする