フランジスルー型ミーリングチャック

フランジスルー型ミーリングチャック - 日研工作所
内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
質量(kg)
D1
C1
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29297617BT40-C25F-105No.402.2256061
52,330
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297626BT40-C25F-90No.402.0256061
52,330
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297635BT50-C25F-165No.505.7256061
67,260
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297644BT50-C32F-120No.505.1256970
66,130
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297653NBT40-C20F-105No.402.0205258
54,490
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297669NBT40-C20F-90No.401.9205258
54,490
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297678NBT40-C25F-105No.402.2256061
54,490
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297687NBT40-C25F-90No.402.0256061
54,490
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297696NBT40-C32F-105No.402.5256970
55,930
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297705NBT40-C32F-120No.402.8256970
56,650
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297714NBT50-C20F-105No.504.2205258
67,880
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297723NBT50-C20F-135No.504.4205258
69,010
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297739NBT50-C20F-165No.504.8205258
69,320
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297748NBT50-C25F-105No.504.5256061
68,190
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297757NBT50-C25F-135No.505.1256061
69,010
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297766NBT50-C25F-165No.505.7256061
69,320
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297775NBT50-C32F-120No.505.1256970
68,190
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297784NBT50-C32F-135No.505.5256970
69,010
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297793NBT50-C32F-165No.506.4256970
69,530
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297809NBT50-C42F-120No.505.8428670
75,710
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297818NBT50-C42F-135No.506.1428670
75,710
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297827NBT50-C42F-165No.506.8428670
76,220
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする