フランジスルー型ミニミニチャック

フランジスルー型ミニミニチャック - 日研工作所

フランジ部からの高圧クーラント 主軸テーパ部の錆、ヨゴレをさけたクーラント方式で、主軸端からホルダ端面に給油されるマシニングセンタに対応。 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm

仕様高速回転内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
質量(kg)
L2
最高回転数(min-1[r.p.m])
ΦD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29297836BT40-MMC12F-120-AANo.401.5743000030
48,510
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297845BT40-MMC12F-150-AANo.401.61043000030
51,030
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297854BT40-MMC12F-180-AANo.401.71343000030
53,240
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297863BT40-MMC12F-90-AANo.401.4443000030
46,620
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297879BT40-MMC8F-120-AANo.401.3723000020
46,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297888BT40-MMC8F-150-AANo.401.41023000020
48,510
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297897BT40-MMC8F-180-AANo.401.51323000020
50,720
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297906BT40-MMC8F-90-AANo.401.2423000020
44,210
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297915BT50-MMC12F-105-AANo.504.0442000030
55,020
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297924BT50-MMC12F-135-AANo.504.1742000030
56,810
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297933BT50-MMC12F-165-AANo.504.21042000030
58,910
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297949BT50-MMC12F-195-AANo.504.31342000030
61,530
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297958BT50-MMC8F-105-AANo.503.8422000020
50,820
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297967BT50-MMC8F-135-AANo.503.9722000020
52,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297976BT50-MMC8F-165-AANo.504.01022000020
53,970
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29297985BT50-MMC8F-195-AANo.504.11322000020
57,330
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする