フランジスルー型ミニミニチャック

フランジスルー型ミニミニチャック - 日研工作所

30,000min-1 &G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm ネジ固定ロック機構 フランジ部からの高圧クーラント 防錆対策[特別仕様]

仕様高速回転付属品レンチ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
質量(kg)
L2
最高回転数(min-1[r.p.m])
ΦD1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29297994NBT40-MMC12F-120-AANo.401.8743000030
53,450
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29298003NBT40-MMC12F-90-AANo.401.7443000030
51,560
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29298019NBT40-MMC8F-120-AANo.401.5723000020
48,510
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29298028NBT40-MMC8F-90-AANo.401.4423000020
46,620
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29298037NBT50-MMC12F-105-AANo.504.6442000030
59,120
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29298046NBT50-MMC12F-135-AANo.504.7742000030
60,900
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29298055NBT50-MMC12F-165-AANo.504.81042000030
63,000
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29298064NBT50-MMC8F-105-AANo.504.4422000020
56,490
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29298073NBT50-MMC8F-135-AANo.504.5722000020
58,170
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29298089NBT50-MMC8F-165-AANo.504.61022000020
59,750
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする