日研工作所
ミーリングチャック
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa] 静かに高速重切削、安定した仕上切削
テーパー
No.50
仕様
標準
シリーズ
C
シャンク形状
MBT50
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
D
C
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29298493
MBT50-C32-200
(基準面から)200
7.8
32
69
200
¥
78,280
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29298509
MBT50-C32-250
(基準面から)250
9.2
32
69
250
¥
85,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29298518
MBT50-C32-300
(基準面から)300
10.6
32
69
300
¥
92,700
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29298527
MBT50-C42-200
(基準面から)200
9.5
42
86
200
¥
90,640
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29298536
MBT50-C42-250
(基準面から)250
11.7
42
86
250
¥
97,960
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29298545
MBT50-C42-300
(基準面から)300
14.0
42
86
300
¥
105,060
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください