ミーリングチャック

ミーリングチャック - 日研工作所

2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 高圧センタスルー対応

テーパーNo.50仕様標準シリーズCシャンク形状NBT50内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
l2
C1
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29298554NBT50-C32-200(基準面から)2007.82008169
60,260
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298563NBT50-C32-250(基準面から)2509.22508169
65,820
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298579NBT50-C32-300(基準面から)30010.63008169
71,380
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298588NBT50-C42-200(基準面から)2009.520012586
69,740
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298597NBT50-C42-250(基準面から)25011.725012586
75,300
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29298606NBT50-C42-300(基準面から)30014.030012586
80,860
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする