日研工作所
ミニミニチャック
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 30000min-1&G2.5 口元締まり・強力把握 振れ精度3μm レンチ1本でクランプ/アンクランプ
仕様
高速回転
シリーズ
MMC
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径(Φmm)
テーパー
長さ(mm)
質量(kg)
L2
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29299175
MBT40-MMC4-90-AA
最大4
No.40
基準面から:90
1.2
43
¥
58,590
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29299279
MBT50-MMC4-105-AA
最大4
No.50
105
3.8
43
¥
70,140
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29299139
MBT40-MMC12C-120-AA
最大12
No.40
基準面から:120
1.5
74
¥
53,030
取扱い終了
返品不可
29299148
MBT40-MMC12C-90-AA
最大12
No.40
基準面から:90
1.4
44
¥
50,700
取扱い終了
返品不可
29299157
MBT40-MMC12F-120-AA
最大12
No.40
基準面から:120
1.5
74
¥
59,200
取扱い終了
返品不可
29299166
MBT40-MMC12F-90-AA
最大12
No.40
基準面から:90
1.4
44
¥
56,900
取扱い終了
返品不可
29299184
MBT40-MMC8C-120-AA
最大8
No.40
基準面から:120
1.3
72
¥
46,830
取扱い終了
返品不可
29299193
MBT40-MMC8C-90-AA
最大8
No.40
基準面から:90
1.2
42
¥
44,500
取扱い終了
返品不可
29299209
MBT40-MMC8F-120-AA
最大8
No.40
基準面から:120
1.3
72
¥
53,000
取扱い終了
返品不可
29299218
MBT40-MMC8F-90-AA
最大8
No.40
基準面から:90
1.2
42
¥
50,700
取扱い終了
返品不可
29299227
MBT50-MMC12C-105-AA
最大12
No.50
基準面から:105
4.0
44
¥
56,400
取扱い終了
返品不可
29299236
MBT50-MMC12C-135-AA
最大12
No.50
基準面から:135
4.1
74
¥
58,850
取扱い終了
返品不可
29299245
MBT50-MMC12C-165-AA
最大12
No.50
基準面から:165
4.2
104
¥
61,350
取扱い終了
返品不可
29299254
MBT50-MMC12F-105-AA
最大12
No.50
基準面から:105
4.0
44
¥
62,600
取扱い終了
返品不可
29299263
MBT50-MMC12F-135-AA
最大12
No.50
基準面から:135
4.1
74
¥
65,000
取扱い終了
返品不可
29299288
MBT50-MMC8C-105-AA
最大8
No.50
基準面から:105
3.8
42
¥
51,800
取扱い終了
返品不可
29299297
MBT50-MMC8C-135-AA
最大8
No.50
基準面から:135
3.9
72
¥
53,710
取扱い終了
返品不可
29299306
MBT50-MMC8C-165-AA
最大8
No.50
基準面から:165
4.0
102
¥
55,550
取扱い終了
返品不可
29299315
MBT50-MMC8F-105-AA
最大8
No.50
基準面から:105
3.8
42
¥
58,000
取扱い終了
返品不可
29299324
MBT50-MMC8F-135-AA
最大8
No.50
基準面から:135
3.9
72
¥
59,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください