日研工作所
高圧センタースルー型スリムチャック
テーパー
No.50
寸法L(mm)
200
シャンク形状
BT50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
L2
L3
D1
C1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29300898
BT50-SK10C-200
4.8
75
151
5~10
27.5
¥
44,770
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300907
BT50-SK13C-200
5.2
92
157
5~13
33
¥
46,640
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29300916
BT50-SK16C-200
5.5
90
157
10~16
40
¥
47,080
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください