曜日別特売

高速回転用スリムチャック

高速回転用スリムチャック - 日研工作所
シリーズSK-P最高圧力(MPa)7内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
質量(kg)
H
最高回転数(min-1[r.p.m])
C
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29301083HSK25E-SK10-55PHSK25E0.18415000027.5
36,630
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301099HSK25E-SK6-45PHSK25E0.130.55000019.5
36,630
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301108HSK32E-SK10-60PHSK32E0.26445000027.5
36,630
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301117HSK32E-SK10-75PHSK32E0.3029~365000027.5
37,070
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301126HSK32E-SK6-50PHSK32E0.17325000019.5
36,630
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301135HSK40E-SK10-60PHSK40E0.4404000027.5
37,070
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301144HSK40E-SK10-75PHSK40E0.529~364000027.5
37,070
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301153HSK40E-SK13-75PHSK40E0.6554000033
38,830
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301169HSK40E-SK16-80PHSK40E0.6593000040
39,380
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301178HSK40E-SK6-60PHSK40E0.28404000019.5
36,630
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301187HSK50E-SK10-60PHSK50E0.5353000027.5
36,630
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301196HSK50E-SK10C-105PHSK50E0.733~413000027.5
37,070
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301205HSK50E-SK13-105PHSK50E1.331~473000033
41,250
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301214HSK50E-SK13-70PHSK50E1.0473000033
41,140
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301223HSK50E-SK16-80PHSK50E0.6522500040
42,680
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301239HSK50E-SK16C-120PHSK50E1.145~522500040
42,680
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301248HSK50E-SK6-60PHSK50E0.5403000019.5
36,630
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301257HSK50E-SK6C-80PHSK50E0.626~313000019.5
36,630
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301266HSK63E-SK10C-105PHSK63E1.333~413000027.5
37,070
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301275HSK63E-SK10C-120PHSK63E1.533~413000027.5
37,070
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301284HSK63E-SK10C-150PHSK63E1.733~413000027.5
44,660
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301293HSK63E-SK13-105PHSK63E1.331~473000033
41,250
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301309HSK63E-SK13-70PHSK63E1.0453000033
41,250
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301318HSK63E-SK13C-120PHSK63E1.639~513000033
46,750
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301327HSK63E-SK16C-120PHSK63E1.745~522500040
42,680
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301336HSK63E-SK16C-150PHSK63E1.845~522500040
51,370
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301345HSK63E-SK20C-120PHSK63E1.850~552500048.5
49,940
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301354HSK63E-SK20C-135PHSK63E2.050~552500048.5
49,940
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301363HSK63E-SK6C-100PHSK63E0.926~313000019.5
36,630
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301379HSK63E-SK6C-120PHSK63E1.026~313000019.5
36,630
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301388HSK63F-SK10-90PHSK63F0.635~453000027.5
38,170
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301397HSK63F-SK10C-105PHSK63F1.333~413000027.5
40,260
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301406HSK63F-SK13-105PHSK63F1.331~473000033
40,480
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
29301415HSK63F-SK13-70PHSK63F1.0453000033
40,480
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301424HSK63F-SK13C-120PHSK63F1.639~513000033
42,020
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301433HSK63F-SK16-105PHSK63F1.750~583000040
40,480
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301449HSK63F-SK16-90PHSK63F1.2673000040
40,480
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301458HSK63F-SK16C-120PHSK63F1.845~523000040
42,680
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301467HSK63F-SK20C-120PHSK63F1.850~552500048.5
49,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301476HSK63F-SK25-90PHSK63F1.6672000055
49,500
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする