曜日別特売

高速回転用スリムチャック

高速回転用スリムチャック - 日研工作所

3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 高圧センタスルー対応[MAX.7MPa]

対応高圧センタスルー内容量1個
全54種類を絞り込む
把握径(Φmm)
テーパー
54種類すべて表示中
注文コード
品番
把握径(Φmm)
テーパー
長さ(mm)
質量(kg)
H
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29301485MBT40-SKT10C-120最大10No.40基準面から:120.1.435~41
41,250
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301494MBT40-SKT10C-120P最大10No.40基準面から:120.1.435~41
46,750
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301503MBT40-SKT10C-150最大10No.40基準面から:1501.635~41
43,340
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301519MBT40-SKT10C-150P最大10No.40基準面から:1501.635~41
48,840
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301528MBT40-SKT10C-90最大10No.40基準面から:901.235~41
39,160
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301537MBT40-SKT10C-90P最大10No.40基準面から:901.235~41
44,660
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301546MBT40-SKT13C-120最大13No.40基準面から:120.1.639~51
44,110
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301555MBT40-SKT13C-120P最大13No.40基準面から:120.1.639~51
49,610
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301564MBT40-SKT13C-150最大13No.40基準面から:1501.839~51
46,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301573MBT40-SKT13C-150P最大13No.40基準面から:1501.839~51
51,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301589MBT40-SKT13C-90最大13No.40基準面から:901.439~51
42,020
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301598MBT40-SKT13C-90P最大13No.40基準面から:901.439~51
47,520
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301607MBT40-SKT16C-120最大16No.40基準面から:120.1.745~57
45,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301616MBT40-SKT16C-120P最大16No.40基準面から:120.1.745~57
50,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301625MBT40-SKT16C-150最大16No.40基準面から:1501.945~57
47,190
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301634MBT40-SKT16C-150P最大16No.40基準面から:1501.945~57
52,690
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301643MBT40-SKT16C-90最大16No.40基準面から:901.545~57
43,010
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301659MBT40-SKT16C-90P最大16No.40基準面から:901.545~57
48,510
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301668MBT40-SKT20C-120最大20No.40基準面から:120.2.047~63
47,190
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301677MBT40-SKT20C-120P最大20No.40基準面から:120.2.047~63
52,690
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301686MBT40-SKT20C-90最大20No.40基準面から:901.647~63
45,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301695MBT40-SKT20C-90P最大20No.40基準面から:901.647~63
50,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301704MBT40-SKT25C-120最大25No.40基準面から:120.2.460~65
51,260
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301713MBT40-SKT25C-120P最大25No.40基準面から:120.2.460~65
56,760
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301729MBT40-SKT25C-90最大25No.40基準面から:901.860~65
49,170
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301738MBT40-SKT25C-90P最大25No.40基準面から:901.860~65
54,670
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301747MBT40-SKT6C-1206No.40基準面から:120.1.426~31
40,920
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301756MBT40-SKT6C-120P6No.40基準面から:120.1.426~31
46,420
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301765MBT40-SKT6C-906No.40基準面から:901.126~31
38,830
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301774MBT40-SKT6C-90P6No.40基準面から:901.126~31
44,330
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301783MBT50-SKT10C-105最大10No.50基準面から:1054.235~41
50,050
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301799MBT50-SKT10C-105P最大10No.50基準面から:1054.235~41
57,310
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301808MBT50-SKT10C-165最大10No.50基準面から:1654.635~41
53,020
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301817MBT50-SKT10C-165P最大10No.50基準面から:1654.635~41
60,280
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301826MBT50-SKT13C-105最大13No.50基準面から:1054.539~51
54,010
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301835MBT50-SKT13C-105P最大13No.50基準面から:1054.539~51
61,270
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301844MBT50-SKT13C-165最大13No.50基準面から:1654.939~51
55,880
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301853MBT50-SKT13C-165P最大13No.50基準面から:1654.939~51
63,250
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301869MBT50-SKT16C-105最大16No.50基準面から:1054.745~57
55,330
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301878MBT50-SKT16C-105P最大16No.50基準面から:1054.745~57
62,590
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301887MBT50-SKT16C-165最大16No.50基準面から:1655.145~57
56,870
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301896MBT50-SKT16C-165P最大16No.50基準面から:1655.145~57
64,240
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301905MBT50-SKT20C-105最大20No.50基準面から:1054.347~63
58,960
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301914MBT50-SKT20C-105P最大20No.50基準面から:1054.347~63
66,220
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301923MBT50-SKT20C-165最大20No.50基準面から:1655.047~63
59,070
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301939MBT50-SKT20C-165P最大20No.50基準面から:1655.047~63
66,440
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301948MBT50-SKT25C-105最大25No.50基準面から:1055.260~70
60,390
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301957MBT50-SKT25C-105P最大25No.50基準面から:1055.260~70
67,760
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301966MBT50-SKT25C-165最大25No.50基準面から:1655.660~70
63,250
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
29301975MBT50-SKT25C-165P最大25No.50基準面から:1655.660~70
70,620
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする