日研工作所
高速回転用ミーリングチャック
3LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で3面拘束ツールとして使用できます。 記念タイプ-威力倍増- 便利・使い易さ 高精度 高剛性・高速切削
テーパー
No.50
仕様
高速回転
長さ(mm)
基準面から:105
質量(kg)
4.8
D
25
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
C
55
寸法L(mm)
105
シリーズ
C-G
l2
80
寸法l1(mm)
60
適合コレット
KM25、CCK25、CCNK25
チャック内径D(Φmm)
25
シャンク形状
MBT50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29302079
MBT50-C25-105G
¥
69,010
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください