日研工作所
高速回転用ミーリングチャック
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。 もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。 記念タイプ&高速回転 高圧センタスルー対応
テーパー
No.50
仕様
高速回転
D
32
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
シリーズ
C-G
l2
81
C1
68
寸法l1(mm)
70
適合コレット
CCK32、CCNK32、KM32、NK32
チャック内径D(Φmm)
32
シャンク形状
NBT50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29302088
NBT50-C32-135G
基準面から:135
5.7
135
¥
59,640
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302097
NBT50-C32-165G
基準面から:165
6.5
165
¥
65,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください