曜日別特売

止り穴用右リード NCセンサリーマ ストレート

止り穴用右リード NCセンサリーマ ストレート - 日研工作所

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。

仕様リーマ:底付きシリーズRNS-F刃形スパイラルシャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマコーティングTiNコ-ティングねじれ角(°)30~40食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ製品分類区分標準品内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29302106RNS-10.0F10.030150
23,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302115RNS-11.0F11.030155
25,700
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302124RNS-12.0F12.030160
26,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302133RNS-13.0F13.030165
27,400
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302149RNS-14.0F14.035170
27,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302158RNS-6.0F6.025100
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302167RNS-7.0F7.025110
18,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302176RNS-8.0F8.025125
19,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302185RNS-9.0F9.030135
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする