曜日別特売

止り穴用右リード 超硬ミルリーマ ストレートシャンク

止り穴用右リード 超硬ミルリーマ ストレートシャンク - 日研工作所
材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマコーティングTiNコ-ティング刃先l(mm)0.6内容量1個
全10種類を絞り込む
刃長l1(mm)
全長L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
加工穴D(mm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29302194RXS-10.0F10.029150
29,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302203RXS-11.0F11.029155
31,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302219RXS-12.0F12.029160
34,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302228RXS-13.0F13.029165
36,200
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302237RXS-14.0F14.029170
38,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302246RXS-5.0F5.02275
18,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
29302255RXS-6.0F6.025100
19,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302264RXS-7.0F7.025110
22,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302273RXS-8.0F8.025125
24,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29302289RXS-9.0F9.025135
27,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする