日研工作所
大径ボーリング用アーバ
仕様
適用バランスカット大径用プレート:RPC-130、180
質量(kg)
4.9
D
102
寸法L(mm)
130
シリーズ
RAK
P
35
六角穴付ボルト
M1035
ボーリング範囲(Φmm)
130~230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29302745
BT40-RAK-130A
¥
37,170
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください