曜日別特売

超硬ラジカルミルリーマ ストレートシャンク

超硬ラジカルミルリーマ ストレートシャンク - 日研工作所

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30~35°です。 TiN2コーティング。超硬リーマで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。

材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク底付き穴用ねじれ角(°)30~35食付長さ(mm)0.6シャンク形状ストレートシャンク底付き穴用製品分類区分標準品内容量1個
全13種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
シリーズ
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29303804RFSS-10.010.029110RFSS10
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303813RFSS-4.04.01860RFDD4
22,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303829RFSS-4.54.52270RFDD5
22,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303838RFSS-5.05.02270RFDD5
19,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303847RFSS-5.55.52585RFDD6
19,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303856RFSS-6.06.02585RFDD6
20,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303865RFSS-6.56.52590RFSS8
20,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303874RFSS-7.07.02590RFSS8
20,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303883RFSS-7.57.525100RFSS8
23,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303899RFSS-8.08.025100RFSS8
23,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303908RFSS-8.58.525105RFSS10
26,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303917RFSS-9.09.025105RFSS10
26,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
29303926RFSS-9.59.529110RFSS10
27,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする