曜日別特売

底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク

底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク - 日研工作所

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。

刃長(mm)65全長(mm)330仕様リーマ:底付きシリーズNCS-Fシャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)1.5シャンク形状ストレートシャンク製品分類区分標準品内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29303935NCS-100.0F100.0
508,500
479,800
527,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303944NCS-90.0F90.0
420,700
389,800
428,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303953NCS-91.0F91.0
426,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303969NCS-92.0F92.0
433,700
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303978NCS-93.0F93.0
441,400
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303987NCS-94.0F94.0
457,600
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29303996NCS-95.0F95.0
465,600
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29304005NCS-96.0F96.0
473,900
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29304014NCS-97.0F97.0
482,400
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29304023NCS-98.0F98.0
490,800
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
29304039NCS-99.0F99.0
500,100
469,800
516,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする