曜日別特売

底付き用 超硬ミルリーマ モールステーパシャンク

底付き用 超硬ミルリーマ モールステーパシャンク - 日研工作所

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は30°です。

仕様No.(CZC):MT5材質超硬全長(mm)340シリーズFMM刃長(mm)50刃形スパイラルシャンク長(mm)184刃径(Φmm)100シャンクモールステーパシャンク底付穴用加工径ΦD(mm)100.0ねじれ角(°)30食付長さ(mm)1.2シャンク形状モールステーパシャンク底付穴用内径(mm)75.0製品分類区分標準品リーマ径(Φmm)100.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29304048FMM-100.0
422,700
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする