サクラクレパス
アーチ消しゴム150スリムタイプ
進化形消しゴムArch誕生!
驚くほど消しやすい折れない
寸法(mm)
8×13×90
色
ブラック
材質(本体)
塩ビ
質量(g)
13
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29308887
RAF150SL
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください