サクラクレパス
マイネームボールペン細字
マイネームよりさらに高粘度インキだから布地への細かい名前書きにもにじまずきれいに書ける。
ボールペン構造はペン先がつぶれず一定の線幅で細かな名前書きができる。
インク色
黒
商品タイプ
使い切り本体
インク
油性アルコール染料
タイプ
シングル
線の太さ
細字
全長(mm)
142(キャップ付)
入数
1本
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29312396
YKB-S#49
¥
150
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください