サクラクレパス
半透明RFWピュアスリム
細かいところも軽く消せる。
軽いタッチでよく消える。
消しくずがまとまる。
寸法(mm)
8×13×90
色
ホワイト
材質(本体)
塩ビ
質量(g)
13
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29308957
RFPS150
¥
180
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください