曜日別特売

油性マーカー補充用インキ

油性マーカー補充用インキ - サクラクレパス油性マーカー補充用インキ - サクラクレパス
(2件のレビュー)
商品タイプ補充用インクインク油性アルコール系染料材質容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙全長(mm)58(キャップ付)質量(g)80繰り返し・詰め替え対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29312554HPK#19あか
600
499
549(税込)
当日出荷
29312563HPK#29みどり
600
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
29312579HPK#36あお
600
499
549(税込)
当日出荷
29312588HPK#49くろ
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29312588
2023-03-04
用途: 他社のマジックが復活
自動車・二輪車・自転車関連業

マッキーのインクが無くなってきたので補充用に購入しました。
スポイトも付いてますが直接ろ紙を外して瓶の中に漬けた。

1が参考にしています
対象商品 : 29312588
2020-02-21
用途: 詰め替え
飲食業

サクラクレパス製ではありませんが、アルコール系のマーカーペンに補充しました。
点滴瓶ではないので、スポイトで入れ替えないといけないところが難点です。
サクラ油性マーカーが、かすれた場合は、付属のスポイトで1~2回の様です。
私は、細字のツインマーカーに使用したので、インク綿(?)にスポイトの半分程度を補充しました。
多すぎると垂れ落ちがありそうなので、その辺は、要調整ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする