曜日別特売
モノタロウ

ハイパワーLEDスポットライト ガンタイプ 680Lm

ハイパワーLEDスポットライト ガンタイプ 680Lm - モノタロウ
(18件のレビュー)

7W高輝度LEDを使用し、最大680ルーメンのため更に遠くまで光が届きます。
IP67準拠のため、雨の中でも使用可能!
水に浮く構造の為、船上使用や災害時にも活躍します。
2段階の(強・弱)調整、点滅機能付です。
連続点灯(トリガーを引きながらロック)が可能。
スイングアーム付きで、床に置いて角度を付けたり、ぶら下げて使うこともでき、作業灯としても使用可能。
単2電池3本を使用します。(電池は付属しません。別途ご用意ください。)

用途作業灯として電球の種類LED光束(Lm)HIGHモード・680/LOWモード・350/FLASHモード・620質量(g)300保護等級IP67光源7W高輝度チップタイプ白色LED使用電池単2電池3本(別売)連続点灯時間HIGHモード:9時間/LOWモード:19.5時間/FLASHモード:24時間電源タイプ電池式耐水性防浸タイプ照射距離(m)HIGHモード:350、LOWモード:250、FLASHモード:330内容量1台
取扱説明書:
注意
※光を覗きこまないでください。
※人に向けて照射しないでください。
※用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
319945597W630
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

誤作動を防ぐロック機能をはじめ、便利機能が盛りだくさん!
スイッチストラップ

グリップは握りやすく、引き金の位置にあるスイッチも人差し指で簡単に操作が可能です。
スイッチの脇には誤作動を防いでくれるロック機能付き。
ストラップ付なので、作業時の落下防止や腰にぶら下げての保管もできます。
また作業中の注意喚起や警告時、災害時などにも活躍する大きな音が響く笛付きです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
319945597W63020775055SPL-5007W630 LEDスポットライト TRUSCO 20775055LEDスポットライトTRUSCO1個
9,198
税込10,118
ナショナルブランドの類似品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-20
用途: 夜間作業
製造業

ハイパワーモデルというだけあって、凄く明るいです!トリガーもロックできるので重宝しています。

対象商品 : 31994559
2024-05-15
用途: 日常使い

ただの懐中電灯です。
ハイパワーはハイパワーでしょうがきれいな光映ではないので見ずらいです。
作業灯として使用可とありますが手元は見づらいと思います。
あくまでもスポットライトとして遠くを照らすものとした方がいいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 31994559
2023-04-05
用途: 夜間のサーチライト
立川自動車整備工場

あまり使う機会は無いと思うが、キャンプなどで必要になるかもと思い、購入。
最悪時のSOSの光信号やホイッスルもついているので、いざという時に役立つと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 31994559
2023-05-22
用途: 大型車両の整備
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

暗くなってから不具合個所の修理や不具合場所を確認するのに購入しました。ガンタイプは初めて購入しましたが、スポットライトがピンポイントに照らすのでとても使いやすいです。電池が単2です。単1だと重くなりそうなので単2でいいかなと思います。明るさ問題なし。

対象商品 : 31994559
2023-03-30
用途: 夜間の警備・見回り
油屋農・林・水産業

やはり、乾電池なので重い、長時間の持ちっぱなしではしんどいが明るいよく見える。

1が参考にしています
対象商品 : 31994559
2022-07-13
用途: 夜間見回り
その他業種

軽くて使いやすいです。期待通りの明るさで、遠くも良く照らします。

対象商品 : 31994559
2021-02-22
用途: 在庫確認時に使用
岩崎石油 株式会社

単2サイズのライトを探していたので購入。
ピンポイントで強・弱・点滅と三段階になっているが、
主に強を使用時にピンポイントで照らしてくれるので、
見やすい。
持ち手もコンパクトで重さも丁度良い。

対象商品 : 31994559
2021-02-21
用途: 高所の建築物点検
電気・ガス・熱供給・水道業

持ちやすくまあまあ明るい。値段も安くてよいのだが、単2の充電池が高いので充電式の上位機種もあった方が良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする