V3AIR 軽量LEDヘッドライト

V3AIR 軽量LEDヘッドライト - SUPRABEAM(スプラビーム)V3AIR 軽量LEDヘッドライト - SUPRABEAM(スプラビーム)V3AIR 軽量LEDヘッドライト - SUPRABEAM(スプラビーム)V3AIR 軽量LEDヘッドライト - SUPRABEAM(スプラビーム)V3AIR 軽量LEDヘッドライト - SUPRABEAM(スプラビーム)V3AIR 軽量LEDヘッドライト - SUPRABEAM(スプラビーム)V3AIR 軽量LEDヘッドライト - SUPRABEAM(スプラビーム)V3AIR 軽量LEDヘッドライト - SUPRABEAM(スプラビーム)

デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。

用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。電球の種類LEDセット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)全長(mm)141.5ダークグレー材質(本体)アルミニウム質量(g)140電源単4電池×3本外径(Φmm)15使用電池単4電池2本耐熱温度(℃)-30~+60連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間LEDCREEパワーチップ×1明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150照射角6~60防水性IPX4照射距離(m)(最大)195内容量1個
注意
※ケーブルのストレート部分(コイル状でない部分)が短い方をバッテリーへ、長い方をライトへ接続します。無理な力を加えず、差込口に対してまっすぐ、しっかり接続してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29315083610.1043
9,200
8,398
9,238(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする