SUPRABEAM(スプラビーム)
Q7用アタッチメント カラーコーン
Q7DEFEND、Q7COMPACTに簡単に装着可能交通誘導灯として使用できます。
使用電池
単4電池3本
材質(本体)
アルミニウム
色
ダークグレー
適合機種
Q7DEFEND、Q7COMPACT
セット内容
テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)
寸法(mm)
ヘッドバンド:500~700(調整可能)
質量(g)
140
耐熱温度(℃)
-30~+60
連続点灯時間
Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間
LED
CREEパワーチップ1個
明るさ(Lm)
Boost:250、High:150、Low:5、Dimmer:8~150
照射角
6~60°
防水性
IPX4
照射距離(m)
(最大)195
内容量
1個
注意
※ライト本体は付属しません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29315117
950.044
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください