SUPRABEAM(スプラビーム)
充電式LEDライト
セット内容
本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ
色
ブラック
材質(本体)
アルミニウム(ウレタンコーティング)
耐熱温度(℃)
-20~+50
LED
CREEパワーチップ1個
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※アダプターは別売です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
充電時間
使用電池
連続点灯時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29315178
504.6143
134
27
3時間45分
単4電池3本
2時間(BOOST)、2時間15分(HIGH)、3時間30分(MEDIUM)、24時間(LOW)
¥
28,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29315187
507.6143
150
39
6時間30分
単4電池4本
2時間45分(BOOST)、3時間(HIGH)、8時間(MEDIUM)、37時間(LOW)
¥
29,530
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください