曜日別特売

シングル洗面混合栓

シングル洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル洗面混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(3件のレビュー)

台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。
ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。
水はねしにくい泡沫器付き。

用途一般地・寒冷地兼用適合場所洗面・トイレ使用地区一般厚さ(mm)5~30タイプ泡沫吐水取付穴径(Φmm)23~27アズワン品番64-8573-34吐水口長さ(mm)118商品タイプ台付タイプ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29665327K57CE-13
30,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29665327
2021-10-16
用途: 洗面所の混合栓の老朽化による交換
日進工芸

取り付け後見た目も綺麗、使い勝手も良く非常に満足です。

対象商品 : 29665327
2020-10-24
用途: 古い水栓の交換
農・林・水産業

取り付け穴用にテーパーの付いたゴムが付属しているので、位置ずれ無くきれいに取り付けできた。使い心地も満足です。

対象商品 : 29665327
2020-03-27
用途: 洗面交換

取り付けが簡単で使い勝手が良く便利です洗面台に最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする