メイコー
LEDブラックライト
LEDの採用により安定器不要、瞬時点灯、高紫外線強度、長寿命、低消費電力を実現。
用途
非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等
仕様
【紫外線強度】3000 w/cm
2
以上(距離 381mm・出荷時ピーク値)
セット内容
本体・収納アルミケース・3 芯→2 芯変換プラグ
寸法(mm)
【灯具】Φ95×L125×H260
電源(V)
AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)
8
ケーブル長(m)
4.75(3芯・2芯変換プラグ付属)
本体質量(g)
680
ピーク波長(nm)
365
ランプ寿命
10000時間(保証期間ではございません)
内容量
1セット
注意
※本製品の分解、改造及び修理をお客様ご自身で行わないでください。故障の際は販売店へご連絡ください。
※防水、防油仕様ではないため本製品に水や油などの液体をかけたりしないでください。
※可燃性、爆発性、引火性のガスなどがある場所で使用しないでください。
※精密機械のため、本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
※本製品の光を直接覗きこんだり、目に当てないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29315327
UV-3000HP
¥
184,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください