曜日別特売

ゲルチョーク(ホルダ入本体)

ゲルチョーク(ホルダ入本体) - メイコーゲルチョーク(ホルダ入本体) - メイコーゲルチョーク(ホルダ入本体) - メイコーゲルチョーク(ホルダ入本体) - メイコーゲルチョーク(ホルダ入本体) - メイコーゲルチョーク(ホルダ入本体) - メイコー

チョークやマジックでは難しかった濡れた面へ鮮明なマーキングが可能です。拭き取りも簡単に行えます。

用途耐水・多用途マーカー仕様回転繰り出し式全長(mm)121材質(軸)樹脂芯径(mm)6最大径(Φmm)10.9インク油性顔料商品タイプ本体内容量1セット(10本)
注意
※油面へのマーキングも可能ですが、事前に目立たない箇所でご確認お願い致します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29315503ゲルチョーク(ホルダ入本体)DX-CBGC6-BUB黒
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29315519ゲルチョーク(ホルダ入本体)DX-CBGC6-BUG緑
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29315528ゲルチョーク(ホルダ入本体)DX-CBGC6-BUL青
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29315555ゲルチョーク(ホルダ入本体)DX-CBGC6-BUR赤
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29315573ゲルチョーク(ホルダ入本体)DX-CBGC6-BUY黄
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29315589ゲルチョーク(ホルダ入り本体)DX-CBGC6-BUW白
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
29315537ゲルチョーク(ホルダ入本体)DX-CBGC6-BUO橙
オープン
取扱い終了
返品不可
29315546ゲルチョーク(ホルダ入本体)DX-CBGC6-BUP桃
オープン
取扱い終了
返品不可
29315564ゲルチョーク(ホルダ入本体)DX-CBGC6-BUV紫
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする