サージカルテープ半透明プラスチックタイプ

サージカルテープ半透明プラスチックタイプ - ヨックサージカルテープ半透明プラスチックタイプ - ヨックサージカルテープ半透明プラスチックタイプ - ヨック
(5件のレビュー)

半透明で目立ちにくい。
通気性・透湿性に優れ、使いやすい。
手で素早くきれいに切ることができる。
東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。

テープ長さ(m)9材質ポリエチレン粘着剤アクリル系粘着剤内容量1巻(9m)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29315668-12
オープン
129
142(税込)
当日出荷
29315677-25
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29315668
2025-12-18
用途: ガーゼの固定
その他業種

まだ使ってないので感想はわからないが、丈夫そうで期待している

対象商品 : 29315668
2021-01-06
用途: 災害対応の備蓄用として

昨今の自然災害、日常のケガなどに備えての購入です。
使う場面が生じないことを願ってはおりますが、同等品は、ドラッグストアなどでも入手できるものの価格面で一番安価に入手できることから購入しました。早速、アカギレ箇所に使用しましたが、適度な伸縮性と目立たない雰囲気で、この商品が費用対効果面で一番良い買い物だと思います。

対象商品 : 29315668
2020-05-18
用途: 傷の湿潤療法ため

ハイドロコロイド素材を傷の大きさに切って貼り、
それを固定するために使用。
はじめ、紙タイプのものを買おうと思いましたが、
欠品のようでしたので、こちらを購入してみました。
透明で目立たず、適度に伸び柔軟性があり、粘着力も高くて気に入りました。
一旦剥がして貼り直してもしっかり付きました。

対象商品 : 29315668
2020-04-17
用途: 在宅医療に
医療・福祉・介護関連業

安定の使いやすさです。片手で操作しやすいです。今は、こういった物は100均でも買えますが、いつも、これです。

対象商品 : 29315677
2019-02-19
用途: 絆創膏などと一緒に、傷口の止血に使用
製造業

サージカルテープも色々な素材のものがあるようですが、これが一番使いやすい。楽に切れて、はがしやすいです。粘着力もそこそこ有ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする