湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

湿度センサ TSM-H4 シリー ズ - 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ - 東邦電子湿度センサ TSM-H4 シリー ズ - 東邦電子

モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。
センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。
センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします

用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など付属品センサプローブ部固定部品:RS102配線接続方法端子台精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH)測定方式静電容量方式測定範囲(%)0~100RH電源電圧(V)DC11.6~25.2動作温度(℃)5~60使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)動作湿度(%RH)20~80内容量1台
注意
※「気泡緩衝材」は、絶対使用しないでください。(ケトン、アセトン、エタノール、IPA、トルエン)などが含まれる気中での使用(ベンジン、シンナー等)では、拭かないでください。センサモジュール交換時に素子部分を素手で触らないでください。
※溶剤や有機化合物のような揮発性の高い化学物質との接触は避けてください。
※本製品は、高分子フィルムタイプのセンサを使用しています。
※有機溶剤ガスが含まれる気中での使用は絶対に行わないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力
負荷抵抗
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29331576TSM-H4-V-ZDC1~5V500kΩ以上電圧出力
60,100
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
29331549TSM-H4-A-ZDC4~20mA600Ω以下電流出力
51,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする