レフ板プロ 22インチ

レフ板プロ 22インチ - ハクバ写真産業レフ板プロ 22インチ - ハクバ写真産業レフ板プロ 22インチ - ハクバ写真産業レフ板プロ 22インチ - ハクバ写真産業

使い勝手のいいミドルサイズ。ケース収納時は1/3に小さくたためます。
両面タイプのレフ板。シルバーの効果は人物のキャッチライト、商品撮影の影消しなどに広く使えます。光を直接反射させ、もっとも強い光を被写体に当てることができます。ホワイトの効果はシルバーよりソフトに、ハイライトをおさえた反射光をつくます。自然に陰影を弱めたいときや、強い反射を避けたいときに効果的です。

シルバー/ホワイト付属品収納ケース材質本体幕:ポリエステル、本体枠:炭素鋼(ハガネ)、収納ケース:ナイロン直径(Φmm)約56寸法(inch)22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29652806KRF-P22SW
8,960
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする