液晶モニタールーペ 3x

液晶モニタールーペ 3x - ハクバ写真産業液晶モニタールーペ 3x - ハクバ写真産業液晶モニタールーペ 3x - ハクバ写真産業
(2件のレビュー)

日中の屋外で液晶モニターが見えにくくても、周りの光を遮り見やすくします。
3倍の拡大率で画面が大きく見えるルーペですので、ライトボックスでのフィルムチェックにも使えます。
留め具付きのヒモで首から提げたり、一眼レフカメラに固定して使用できます。

ブラック材質本体:シリコーンラバー、レンズ:ガラス、ヒモ:PU質量(g)約65倍率(倍)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×64×78適合サイズ3.5インチ液晶画面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29652903DML-01
5,560
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29652903
2024-05-08
用途: デジカメ撮影で晴天の時
農・林・水産業

晴れた屋外では液晶が見れなくて困って仕舞うので購入したら友人の欲しいと言われて追加購入した。

対象商品 : 29652903
2022-08-20
用途: カメラの撮影時に屋外だと液晶が明るくてよく見えない為に使用
農・林・水産業

なかなか無くてやっと探して注文できてよかった。カメラの液晶画面サイズと大きさがあってとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする