フィルター ULTIMA レンズガード

フィルター ULTIMA レンズガード - ハクバ写真産業フィルター ULTIMA レンズガード - ハクバ写真産業フィルター ULTIMA レンズガード - ハクバ写真産業フィルター ULTIMA レンズガード - ハクバ写真産業フィルター ULTIMA レンズガード - ハクバ写真産業フィルター ULTIMA レンズガード - ハクバ写真産業フィルター ULTIMA レンズガード - ハクバ写真産業フィルター ULTIMA レンズガード - ハクバ写真産業

プロフェッショナルフォトグラファーのために開発した最高品質のレンズフィルター。CORNING社が誇る最高品質の光学ガラスに、最新のデジタル蒸着コーティング技術を組み合わせることで、デジタルカメラの受光センサー波長域を最大限に生かす光学特性と最高の透過率を実現しました。
光学ガラスを使用したレンズガード。一般的なレンズガードに使用されるガラスと比べ各段に優れた光学性を実現。
高透過率と低反射率を兼ね備えた光学特性。デジタルカメラのセンサー波長域(360-750nm)で100%に限りなく近い透過率を実現。デジタル蒸着コーティングを施すことにより反射率はワイドバンド(広波長域)で0.3%以下に抑えました。さらに画質へ悪影響を与える360nm以下の紫外線を効率的にカットする光学特性。
精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの心配が少ない最新のワイド対応薄枠設計を採用。

仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】デジタル蒸着コーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.3適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)内容量1個
注意
※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。※写真イメージは77mm用となります。
全13種類を絞り込む
フィルター直径(Φmm)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29652928CF-UTLG3737
7,550
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
29652946CF-UTLG40540.5
7,550
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
29652964CF-UTLG4343
7,550
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
29652989CF-UTLG4646
7,550
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653007CF-UTLG4949
7,550
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653025CF-UTLG5252
7,550
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653043CF-UTLG5555
8,160
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653068CF-UTLG5858
8,460
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
29653086CF-UTLG6262
8,910
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653104CF-UTLG6767
10,280
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653129CF-UTLG7272
11,490
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653147CF-UTLG7777
13,310
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
29653165CF-UTLG8282
15,130
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする