曜日別特売

フィルター XC-PRO レンズガード

フィルター XC-PRO レンズガード - ハクバ写真産業フィルター XC-PRO レンズガード - ハクバ写真産業フィルター XC-PRO レンズガード - ハクバ写真産業フィルター XC-PRO レンズガード - ハクバ写真産業フィルター XC-PRO レンズガード - ハクバ写真産業フィルター XC-PRO レンズガード - ハクバ写真産業フィルター XC-PRO レンズガード - ハクバ写真産業フィルター XC-PRO レンズガード - ハクバ写真産業

エクストリームコーティングを採用した、高透過率/撥水/防汚レンズガード。
超低反射率0.3% / 高透過率を実現した光学性能。表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。
極めて高い撥水 / 防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。

仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】エクストリームコーティングフィルター性能レンズ保護反射率(%)0.3適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)内容量1個
注意
※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。
全13種類を絞り込む
フィルター直径(Φmm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29653174CF-XCPRLG3737
5,730
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
29653199CF-XCPRLG40540.5
5,730
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653217CF-XCPRLG4343
5,730
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653235CF-XCPRLG4646
5,730
3,598
3,958(税込)
13日以内出荷
返品不可
29653253CF-XCPRLG4949
5,730
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
29653278CF-XCPRLG5252
5,730
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
29653296CF-XCPRLG5555
6,340
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653314CF-XCPRLG5858
6,640
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653339CF-XCPRLG6262
7,700
4,798
5,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
29653357CF-XCPRLG6767
8,610
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
29653375CF-XCPRLG7272
9,520
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653393CF-XCPRLG7777
11,490
7,098
7,808(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653418CF-XCPRLG8282
13,310
8,198
9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする