フィルター XC-PRO サーキュラーPL

フィルター XC-PRO サーキュラーPL - ハクバ写真産業フィルター XC-PRO サーキュラーPL - ハクバ写真産業フィルター XC-PRO サーキュラーPL - ハクバ写真産業フィルター XC-PRO サーキュラーPL - ハクバ写真産業フィルター XC-PRO サーキュラーPL - ハクバ写真産業フィルター XC-PRO サーキュラーPL - ハクバ写真産業フィルター XC-PRO サーキュラーPL - ハクバ写真産業フィルター XC-PRO サーキュラーPL - ハクバ写真産業

エクストリームコーティングを採用した、高性能プロフェッショナルPLフィルター。
超低反射率0.6%。エクストリームコーティングにより高透過率を実現した光学性能表面反射を極力抑え、レンズ性能を最大限引き出すことができます。
極めて高い撥水/防汚機能。水滴や汚れが付着しにくく、付着した場合でも容易に拭き取り可能。過酷な環境下でもガラス面を常にクリアに保つことができます。
精密加工による最新の薄枠設計。精密加工によるケラレの少ないワイド対応薄枠設計。

仕様【レンズキャップ装着可否】可加工【ガラスコート】エクストリームコーティングフィルター性能色彩強調・反射光抑制反射率(%)0.6適合カメラデジタルカメラ、フィルムカメラ【フィルター】ワイド(薄型タイプ)内容量1個
注意
※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。
全13種類を絞り込む
フィルター直径(Φmm)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29653698CF-XCPRCPL3737
14,820
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653716CF-XCPRCPL40540.5
14,820
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
29653734CF-XCPRCPL4343
14,820
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653759CF-XCPRCPL4646
14,820
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653777CF-XCPRCPL4949
14,820
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653795CF-XCPRCPL5252
15,580
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653813CF-XCPRCPL5555
16,030
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653838CF-XCPRCPL5858
17,260
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
29653856CF-XCPRCPL6262
18,610
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653874CF-XCPRCPL6767
20,430
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653899CF-XCPRCPL7272
23,460
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653917CF-XCPRCPL7777
27,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653935CF-XCPRCPL8282
30,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする