ハクバ写真産業
フィルター Sワイド サーキュラーPL
水面やガラスの反射を除去、風景のコントラストを強調。
フィルター前部にあるリングを回転させ、効果を確認しながら撮影します。
仕様
【レンズキャップ装着可否】可
加工
【ガラスコート】単層コート
フィルター性能
色彩強調・反射光抑制
反射率(%)
0.04
適合カメラ
デジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ
枠
【フィルター】ワイド(薄型タイプ)
内容量
1個
注意
※広角レンズでもケラレ(厚みのあるフィルターワクが写りこんでしまうこと)がおこりにくい薄型タイプのフィルターです。※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。
全13種類を絞り込む
フィルター直径(Φmm)
選択してください
37
40.5
43
46
49
52
55
58
62
67
72
77
82
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29653953
CF-SWCP37
37
¥
6,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29653978
CF-SWCP405
40.5
¥
6,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
29653996
CF-SWCP43
43
¥
6,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29654014
CF-SWCP46
46
¥
6,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29654048
CF-SWCP49
49
¥
6,490
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
29654057
CF-SWCP52
52
¥
6,790
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29654075
CF-SWCP55
55
¥
7,250
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29654093
CF-SWCP58
58
¥
7,550
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
8日以内出荷
返品不可
29654118
CF-SWCP62
62
¥
9,060
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29654136
CF-SWCP67
67
¥
10,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
29654154
CF-SWCP72
72
¥
11,490
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29654179
CF-SWCP77
77
¥
13,610
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29654197
CF-SWCP82
82
¥
16,370
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください