エムティティ
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途
雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
約90
構造
本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17.6×127×76
取付け方法
DINレール取付(壁取付可能)
応答速度
3ns以下
定格電流(mA)
DC100
漏れ電流(μA)
5以下
使用場所
機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)
140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間
接地
D種
締め付け強度(N・m)
0.75
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29753037
MLP-C24
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください