エムティティ
信号用SPD AC/DC100V 接点、セルシン用避雷器 (セルシン用2台1組)
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途
雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するセルシン信号ライン用の高性能避雷器です。(セルシン信号の場合は2台使用)
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
約90
構造
本体・端子台二体構造プラグイン
定格電流(A)
3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17.6×127×76
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
取付け方法
DINレール取付(壁取付可能)
応答速度
3ns以下
使用場所
機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)
1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間
接地
D種
締め付け強度(N・m)
0.75
内容量
1組(2台)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29753098
MLP-100
¥
40,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください