エムティティ
電源用SPD 電源用避雷器(AC 100V)
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有します。
用途
雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護するAC 100V 電源ライン用の高性能避雷器です。
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(g)
約215
構造
本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×102×64
保護等級
IP20
取付け方法
DINレール取付(壁取付可能)
応答速度
3ns以下
漏れ電流(μA)
20以下
使用場所
機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)
40kA:L-L-E 間
接地
D種
締め付け強度(N・m)
1.27~1.96
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29753159
MLP-P100
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください