曜日別特売

互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76

互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 - プレジール互換インクカートリッジ エプソン対応 IC76 - プレジール
(1件のレビュー)

EPSON(エプソン)用 IC76シリーズ 互換インクカートリッジです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
適合機種メーカー
種別
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29820018BPL-E76B1個ブラックPX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5080F
PX-M5081F/PX-S5040/PX-S5080
EPSON互換品顔料ブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
29820027BPL-E76C1個シアンPX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5080F
PX-M5081F/PX-S5040/PX-S5080
EPSON互換品顔料シアン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
29820036BPL-E76M1個マゼンタPX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5080F
PX-M5081F/PX-S5040/PX-S5080
EPSON互換品顔料マゼンタ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
29820045BPL-E76Y1個イエローPX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5080F
PX-M5081F/PX-S5040/PX-S5080
EPSON互換品顔料イエロー
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
29820054BPL-E76-4P1セット(4個)ブラック、シアン、マゼンタ、イエローPX-M5040F/PX-M5041F/PX-M5080F
PX-M5081F/PX-S5040/PX-S5080
EPSON互換品顔料ブラック、顔料シアン、顔料マゼンタ、顔料イエロー
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29820054
2020-02-05
用途: 純正の代わり
株式会社吉田製作所

エプソンさんの純正インクは高いですよね
今のところ問題無く使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする