曜日別特売

互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC211

互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC211 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC211 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC211 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC211 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC211 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC211 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC211 - プレジール互換インクカートリッジ ブラザー対応 LC211 - プレジール
(1件のレビュー)

brother(ブラザー)用 LC211シリーズ 互換インクカートリッジです。
ベーシック機やFAX機能付きモデル、ハイエンドモデルまで多様な機種に対応している売れ筋インクです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

適合
DCP-J562N/DCP-J567N/DCP-J762N/DCP-J767N/
DCP-J962N/DCP-J963N/DCP-J968N
MFC-J730DN/DWN/MFC-J737DN/DWN/MFC-J830DN/DWN/
MFC-J837DN/DWN/MFC-J880N/MFC-J887N/MFC-J900DN/DWN/
MFC-J907DN/DWN/MFC-J990DN/DWN/MFC-J997DN/DWN
適合機種メーカーBrother種別互換品保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
メーカー純正品番
インク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29820063PLE-BR211B1個ブラック51.9LC211BK顔料ブラック
オープン
849
934(税込)
当日出荷
29820079PLE-BR211C1個シアン47.8LC211C染料シアン
オープン
849
934(税込)
当日出荷
29820088PLE-BR211M1個マゼンタ47.8LC211M染料マゼンタ
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
29820097PLE-BR211Y1個イエロー47.8LC211Y染料イエロー
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
29820106PLE-BR211-4P1セット(4個)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー155.8LC211-4PK顔料ブラック、染料シアン、マゼンタ、イエロー
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29820063
2020-11-24
用途: プライスカード等の印刷
セオサイクル北浦和店自動車・二輪車・自転車関連業

全く問題ありません。プリンター側から純性ではありませんと表示されますが何も不具合等もなく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする