Panasonic(パナソニック)
ETC2.0
(1件のレビュー)
話題の「ETC2.0」を始めるなら!
高速道路の渋滞を回避し、新しい料金制度を賢く活用。
仕様
【音声案内】カーナビから出力
取付
【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)
質量(g)
【本体】89(コード含まず)、【アンテナ】65(コード含む)
コード長さ(m)
【電源】3.5、【アンテナ】3.5
表示
【インジケーター】本体:ETC青・エラー:橙、アンテナ:青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×11
電源電圧(V)
DC12
消費電力(mA)
100
内容量
1台
注意
※本製品は四輪車専用となります。二輪車では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29961533
CY-ET2010D
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください