曜日別特売

クラフト封筒 長40

クラフト封筒 長40 - サンフレイムジャパン
(20件のレビュー)

A4サイズの紙が横に四つ折りで入ります。

サイズ長形40号郵便番号欄あり窓枠なし寸法(mm)90×225タイプ定型郵便坪量(g/m2)50内容量1個(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30255917324-1100
オープン
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 請求書など発送時に使用

会社近くの百円ショップで購入していましたが、このサイズだけ置いてくれなくなり また、あっても枚数が少なく感じ、モノタロウさんで購入してみました。
100枚入りで 助かります。

2025-06-05
用途: 書類等の郵送
合同会社ケーエムエー医療・福祉・介護関連業

特に問題もなく使いやすく、コスパも良いため何度もリピートしています。

2025-08-08
用途: 書類の郵送

価格を他社と比較するととても低価格なので びっくりしました。
A4サイズの手紙を折って綺麗に入るので リピート購入しています。

2025-04-17
用途: 郵便物の郵送時

物も安価に見えるわけでもなく、圧倒的にお値打ちだと思います。

対象商品 : 30255917
2024-08-08
用途: 資料発送
Milistar

なんの問題もなく、いつも使っている。A4一枚入れるのに三つ折りの長形3号では大袈裟なので四つ折り細身がちょうど良い。

2024-09-04
用途: 主に社内の書類封入
株式会社小笠原組建設業・工事業

長40、シール無しで選びました。紙厚は薄いと感じますが、社内用として使用するには問題ないです。

対象商品 : 30255917
2023-11-21
用途: 納品書等の同封時に使用
製造業

A4が4つ折りで入れられるので使いやすいです。
封筒の厚みが非常に薄い(個人的な印象かも)ので納品の際に添付するのにかさばらず重宝しております。

対象商品 : 30255917
2024-03-09
用途: 価格は安いけど
個人のお客様

サイズは問題無いです。ですが、封筒の厚みが・・・余りにも
貧弱に感じます。まぁ、社内の書類移動等辺りなら良いのかも
ですが対面の封書として使うには難儀かなぁと感じました。
これは1枚1.89円(税別)、厚み満足品は1枚3.69円(税別)
ごめんなさい~私は他社の後者を使用します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする