曜日別特売

6インデックス

6インデックス - セキセイ

散乱した書類もスッキリ整頓。放り込むだけの簡単収納。
6仕切り7ポケットタイプ。中仕切りで書類をかんたん分類。書類や領収書などを月ごとに半年分(予備1ポケット)を保管。
その日の教科ごとに1日分を細かく分けて1つのフォルダーにまとめて整理。書類の厚みに応じて調整できるマチ付。
大きく開いて出し入れしやすい。大きなインデックスにメインタイトルをつけてわかりやすく分類。

サイズA5クリア材質(本体)PP 0.2mm厚(半透明)収納枚数約185寸法(縦×横)(mm)183×220ポケット数7仕切りありマチ(mm)4(最大20)インデックスありグリーン購入法適合内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30256258ACT-506-90
320
299
329(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする