曜日別特売

グロワール リール付パスケース

グロワール リール付パスケース - レイメイ藤井
(1件のレビュー)

さっと引き出せる便利なリール付き

仕様パスケース:2ポケット・ハトメ付、リール:フック金具1コ付、常用荷重:50gまで材質本体:合皮、リール本体:金属質量(g)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×101×3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30256933GLP164Zワイン
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
30256924GLP164Bブラック
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
30256924GLP164B12371628GLP1304BGLP164B グロワール リール付パスケース ブラック レイメイ藤井 12371628グロワール リール付パスケース ブラックレイメイ藤井1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: SUICA入れ

色も鮮やかで、リールの出入りもスムーズで大変便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする