レイメイ藤井
ジーンズソフト
開閉
ファスナー
材質
綿
質量(g)
29
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×60×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30256958
FD3
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください