曜日別特売

スリムカラー定規

スリムカラー定規 - レイメイ藤井

場所をとらないスリム幅。1cm間隔に配置したカラーメモリが見やすい。
黒ベース×白(メモリ・数字)のコントラストで視認性が良い。
軽くすべらせ簡単位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。(定規裏面)
5cm毎の大きな丸囲い数字が見やすい。

測定範囲(cm)15材質アクリル製(メタクリル樹脂)ブラック/オレンジ質量(g)60(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×160×2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30257046AJR201D
200
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする