レイメイ藤井
ダブルファスナーカラーペンケース
収納に便利なダブルファスナー
材質
表地:ナイロン、裏地:ポリエステル
開閉
ファスナー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
30257064
FY276B
ブラック
53
210×55×50
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30257107
FY279B
ブラック
60
210×85×50
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
30257089
FY276D
オレンジ
53
210×55×50
¥
900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください